113,60 €/ Unitéhors TVA
137,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Tôle |
Charge dynamique | 48 kN |
Charge statique | 36.5 kN |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 0.6 kg |