Eriks
SKF

SKF 32064 X, Roulement à rouleaux conique, 320 mm ID, 480 mm OD tasse, 100 mm WD, 3.94" WD

  • ERIKS:23225594
  • Fabricant:7316577064813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

7 924,78 €/ Unitéhors TVA

9 588,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32064
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre intérieur
12.5984 in
Diamètre extérieur cuvette
480 mm
Diamètre extérieur cuvette
18.9 in
Largeur cuvette
74 mm
Largeur cuvette
2.9134 in
Largeur cône
100 mm
Largeur cône
3.937 in
Largeur totale
100 mm
Largeur totale
3.937 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
1663 kN
Charge statique
3100 kN
Limite de fatigue
250 kN
Vitesse de référence
850 rpm
Vitesse limite
1100 rpm
Poids
61.2 kg
Poids
135 lb