Eriks
SKF

SKF 3206 A-2RS1TN9/W64, Roulement à contact oblique, 30 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:13196884
  • Fabricant:7316570062557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

243,72 €/ Unitéhors TVA

294,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Type
Angular contact bearing
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Tôle
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
22 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.3 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui