Eriks
SKF

SKF 32056 X, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 280 mm ID, 420 mm tasse OD, 87 mm WD

  • ERIKS:23756814
  • Fabricant:7316577005847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

5 068,08 €/ Unitéhors TVA

6 132,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre intérieur
11.0236 in
Diamètre extérieur cuvette
420 mm
Diamètre extérieur cuvette
16.5354 in
Largeur cuvette
65 mm
Largeur cuvette
2.5591 in
Largeur cône
87 mm
Largeur cône
3.4252 in
Largeur totale
87 mm
Largeur totale
3.4252 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
1288 kN
Charge statique
2360 kN
Limite de fatigue
200 kN
Vitesse de référence
1000 rpm
Vitesse limite
1300 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
89.5 lb