234,77 €/ Unitéhors TVA
284,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Tôle |
Charge dynamique | 22 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Poids | 0.18 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |