1 126,78 €/ Unitéhors TVA
1 363,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre intérieur | 7.0866 in |
Diamètre extérieur cuvette | 280 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 11.0236 in |
Largeur cuvette | 48 mm |
Largeur cuvette | 1.8898 in |
Largeur cône | 64 mm |
Largeur cône | 2.5197 in |
Largeur totale | 64 mm |
Largeur totale | 2.5197 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 793 kN |
Charge statique | 1160 kN |
Limite de fatigue | 110 kN |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 31.1 lb |
1 016,85 €/ Unitéhors TVA
1 230,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026