Eriks
SKF

SKF 32034 X, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 170 mm ID, 260 mm tasse OD, 57 mm WD

  • ERIKS:23756782
  • Fabricant:7316577005786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

903,54 €/ Unitéhors TVA

1 093,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre intérieur
6.6929 in
Diamètre extérieur cuvette
260 mm
Diamètre extérieur cuvette
10.2362 in
Largeur cuvette
43 mm
Largeur cuvette
1.6929 in
Largeur cône
57 mm
Largeur cône
2.2441 in
Largeur totale
57 mm
Largeur totale
2.2441 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
625 kN
Charge statique
915 kN
Limite de fatigue
88 kN
Vitesse de référence
1900 rpm
Vitesse limite
2200 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
22.9 lb
Alternatives

815,37 €/ Unitéhors TVA

986,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026