Eriks
SKF

SKF 32032 X, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 160 mm ID, 240 mm tasse OD, 51 mm WD

  • ERIKS:23756780
  • Fabricant:7316577005779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

674,24 €/ Unitéhors TVA

815,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre intérieur
6.2992 in
Diamètre extérieur cuvette
240 mm
Diamètre extérieur cuvette
9.4488 in
Largeur cuvette
38 mm
Largeur cuvette
1.4961 in
Largeur cône
51 mm
Largeur cône
2.0079 in
Largeur totale
51 mm
Largeur totale
2.0079 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
532 kN
Charge statique
780 kN
Limite de fatigue
76.5 kN
Vitesse de référence
2000 rpm
Vitesse limite
2400 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
17.3 lb
Alternatives

608,46 €/ Unitéhors TVA

736,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026