794,03 €/ Unitéhors TVA
960,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre intérieur | 5.9055 in |
Diamètre extérieur cuvette | 225 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 8.8583 in |
Largeur cuvette | 36 mm |
Largeur cuvette | 1.4173 in |
Largeur cône | 48 mm |
Largeur cône | 1.8898 in |
Largeur totale | 50.4 mm |
Largeur totale | 1.9843 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 456 kN |
Charge statique | 655 kN |
Limite de fatigue | 65.5 kN |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Poids | 6.12 kg |