Eriks
SKF

SKF 32026 X/P5, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 130 mm ID, 200 mm tasse OD, 45 mm WD

  • ERIKS:13196872
  • Fabricant:7316572197103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

457,48 €/ Unitéhors TVA

553,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre intérieur
5.1181 in
Diamètre extérieur cuvette
200 mm
Diamètre extérieur cuvette
7.874 in
Largeur cuvette
34 mm
Largeur cuvette
1.3386 in
Largeur cône
45 mm
Largeur cône
1.7717 in
Largeur totale
45 mm
Largeur totale
1.8685 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Tolérance
P5
Charge dynamique
388 kN
Charge statique
540 kN
Vitesse de référence
2400 rpm
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
10.9 lb