Eriks
SKF

SKF 32024 X, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 120 mm ID, 180 mm tasse OD, 38 mm WD

  • ERIKS:23756767
  • Fabricant:7316577005731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

213,17 €/ Unitéhors TVA

257,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre intérieur
4.7244 in
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Diamètre extérieur cuvette
7.0866 in
Largeur cuvette
29 mm
Largeur cuvette
1.1417 in
Largeur cône
38 mm
Largeur cône
1.4961 in
Largeur totale
38 mm
Largeur totale
1.4961 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
299 kN
Charge statique
415 kN
Limite de fatigue
42.5 kN
Vitesse de référence
2800 rpm
Vitesse limite
3400 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
7.25 lb