Eriks
SKF

SKF 32022 X, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 110 mm ID, 170 mm tasse OD, 38 mm WD

  • ERIKS:13529560
  • Fabricant:7316577005717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

173,55 €/ Unitéhors TVA

210,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre intérieur
4.3307 in
Diamètre extérieur cuvette
170 mm
Diamètre extérieur cuvette
6.6929 in
Largeur cuvette
29 mm
Largeur cuvette
1.1417 in
Largeur cône
38 mm
Largeur cône
1.4961 in
Largeur totale
38 mm
Largeur totale
1.4961 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
288 kN
Charge statique
390 kN
Limite de fatigue
40 kN
Vitesse de référence
3000 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
6.77 lb
Alternatives

160,65 €/ Unitéhors TVA

194,39 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026