257,69 €/ Unitéhors TVA
311,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre intérieur | 3.937 in |
Diamètre extérieur cuvette | 150 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.9055 in |
Largeur cuvette | 24 mm |
Largeur cuvette | 0.9449 in |
Largeur cône | 32 mm |
Largeur cône | 1.2598 in |
Largeur totale | 32 mm |
Largeur totale | 1.3524 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Tolérance | P5 |
Charge dynamique | 209 kN |
Charge statique | 280 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 4.23 lb |