Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 15.9 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Polymer |
Charge dynamique | 11.2 kN |
Charge statique | 6.8 kN |
Vitesse de référence | 22000 rpm |
Vitesse limite | 18000 rpm |
Poids | 0.07 kg |