67,16 €/ Unitéhors TVA
81,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre intérieur | 2.9528 in |
Diamètre extérieur cuvette | 115 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.5276 in |
Largeur cuvette | 19 mm |
Largeur cuvette | 0.748 in |
Largeur cône | 25 mm |
Largeur cône | 0.9843 in |
Largeur totale | 25 mm |
Largeur totale | 0.9843 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 130 kN |
Charge statique | 163 kN |
Limite de fatigue | 18.6 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 1.99 lb |
59,84 €/ Unitéhors TVA
72,41 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026