306,66 €/ Unitéhors TVA
371,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre intérieur | 2.9528 in |
Diamètre extérieur cuvette | 115 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.5276 in |
Largeur cuvette | 19 mm |
Largeur cuvette | 0.748 in |
Largeur cône | 25 mm |
Largeur cône | 0.9843 in |
Largeur totale | 25 mm |
Largeur totale | 1.0524 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Tolérance | P5 |
Charge dynamique | 130 kN |
Charge statique | 163 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 2.01 lb |