46,01 €/ Unitéhors TVA
55,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32012 |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre intérieur | 2.3622 in |
Diamètre extérieur cuvette | 95 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.7402 in |
Largeur cuvette | 17.5 mm |
Largeur cuvette | 0.69 in |
Largeur cône | 23 mm |
Largeur cône | 0.9055 in |
Largeur totale | 23 mm |
Largeur totale | 0.9055 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 101 kN |
Charge statique | 122 kN |
Limite de fatigue | 13.4 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Poids | 1.28 lb |
Poids | 0.58 kg |