41,95 €/ Unitéhors TVA
50,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre intérieur | 1.9685 in |
Diamètre extérieur cuvette | 80 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.1496 in |
Largeur cuvette | 15.5 mm |
Largeur cuvette | 0.6102 in |
Largeur cône | 20 mm |
Largeur cône | 0.7874 in |
Largeur totale | 20 mm |
Largeur totale | 0.852 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 75.1 kN |
Charge statique | 88 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 0.84 lb |