28,17 €/ Unitéhors TVA
34,09 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre intérieur | 1.7717 in |
Diamètre extérieur cuvette | 75 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 2.9528 in |
Largeur cuvette | 15.5 mm |
Largeur cuvette | 0.6102 in |
Largeur cône | 20 mm |
Largeur cône | 0.7874 in |
Largeur totale | 20 mm |
Largeur totale | 0.7874 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 71.7 kN |
Charge statique | 80 kN |
Limite de fatigue | 8.8 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 0.76 lb |
24,91 €/ Unitéhors TVA
30,14 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026