23,14 €/ Unitéhors TVA
28,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre intérieur | 1.378 in |
Diamètre extérieur cuvette | 62 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 2.4409 in |
Largeur cuvette | 14 mm |
Largeur cuvette | 0.5512 in |
Largeur cône | 18 mm |
Largeur cône | 0.7087 in |
Largeur totale | 18 mm |
Largeur totale | 0.7087 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 52.3 kN |
Charge statique | 54 kN |
Limite de fatigue | 5.85 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 0.49 lb |
18,89 €/ Unitéhors TVA
22,86 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026