29,98 €/ Unitéhors TVA
36,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre intérieur | 1.378 in |
Diamètre extérieur cuvette | 62 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 2.4409 in |
Largeur cuvette | 15 mm |
Largeur cuvette | 0.5906 in |
Largeur cône | 17 mm |
Largeur cône | 0.6693 in |
Largeur totale | 18 mm |
Largeur totale | 0.7087 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 37.4 kN |
Charge statique | 49 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 0.5 lb |
18,89 €/ Unitéhors TVA
22,86 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026