20,66 €/ Unitéhors TVA
25,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre intérieur | 0.9843 in |
Diamètre extérieur cuvette | 47 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 1.8504 in |
Largeur cuvette | 11.5 mm |
Largeur cuvette | 0.4528 in |
Largeur cône | 15 mm |
Largeur cône | 0.5906 in |
Largeur totale | 15 mm |
Largeur totale | 0.6244 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 27 kN |
Charge statique | 32.5 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 0.24 lb |