Eriks
SKF

SKF 31318, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 90 mm ID, 190 mm tasse OD, 46.5 mm WD

  • ERIKS:13457742
  • Fabricant:7316577327352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

462,52 €/ Unitéhors TVA

559,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
313
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre intérieur
3.5433 in
Diamètre extérieur cuvette
190 mm
Diamètre extérieur cuvette
7.4803 in
Largeur cuvette
30 mm
Largeur cuvette
1.1811 in
Largeur cône
43 mm
Largeur cône
1.6929 in
Largeur totale
46.5 mm
Largeur totale
1.8307 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
283 kN
Charge statique
315 kN
Limite de fatigue
35.5 kN
Vitesse de référence
2400 rpm
Vitesse limite
3400 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
11.7 lb
Alternatives

452,59 €/ Unitéhors TVA

547,63 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026