365,14 €/ Unitéhors TVA
441,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre intérieur | 3.3465 in |
Diamètre extérieur cuvette | 180 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 7.0866 in |
Largeur cuvette | 28 mm |
Largeur cuvette | 1.1024 in |
Largeur cône | 41 mm |
Largeur cône | 1.6142 in |
Largeur totale | 44.5 mm |
Largeur totale | 1.752 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 297 kN |
Charge statique | 285 kN |
Limite de fatigue | 32 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 10 lb |
388,23 €/ Unitéhors TVA
469,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026