406,29 €/ Unitéhors TVA
491,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre intérieur | 2.9528 in |
Diamètre extérieur cuvette | 160 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 6.2992 in |
Largeur cuvette | 26 mm |
Largeur cuvette | 1.0236 in |
Largeur cône | 37 mm |
Largeur cône | 1.4567 in |
Largeur totale | 40.73 mm |
Largeur totale | 1.6035 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 255 kN |
Charge statique | 245 kN |
Limite de fatigue | 29 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 6.12 kg |