199,27 €/ Unitéhors TVA
241,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre intérieur | 2.3622 in |
Diamètre extérieur cuvette | 130 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.1181 in |
Largeur cuvette | 22 mm |
Largeur cuvette | 0.8661 in |
Largeur cône | 31 mm |
Largeur cône | 1.2205 in |
Largeur totale | 33.5 mm |
Largeur totale | 1.3531 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 177 kN |
Charge statique | 166 kN |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 4.23 lb |