144,78 €/ Unitéhors TVA
175,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre intérieur | 2.1654 in |
Diamètre extérieur cuvette | 120 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.7244 in |
Largeur cuvette | 21 mm |
Largeur cuvette | 0.8268 in |
Largeur cône | 29 mm |
Largeur cône | 1.1417 in |
Largeur totale | 31.5 mm |
Largeur totale | 1.2402 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 149 kN |
Charge statique | 137 kN |
Limite de fatigue | 16.6 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 3.33 lb |
92,65 €/ Unitéhors TVA
112,11 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026