Eriks
SKF

SKF 31310 J2/QCL7C, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 50 mm ID, 110 mm tasse OD, 29.89 mm WD

  • ERIKS:23756688
  • Fabricant:7316570003802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

96,34 €/ Unitéhors TVA

116,57 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
313
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre intérieur
1.9685 in
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Diamètre extérieur cuvette
4.3307 in
Largeur cuvette
19 mm
Largeur cuvette
0.748 in
Largeur cône
27 mm
Largeur cône
1.063 in
Largeur totale
29.89 mm
Largeur totale
1.1768 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
131 kN
Charge statique
120 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Poids
6.12 kg
Alternatives

76,66 €/ Unitéhors TVA

92,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026