98,45 €/ Unitéhors TVA
119,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre intérieur | 1.7717 in |
Diamètre extérieur cuvette | 100 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.937 in |
Largeur cuvette | 18 mm |
Largeur cuvette | 0.7087 in |
Largeur cône | 25 mm |
Largeur cône | 0.9843 in |
Largeur totale | 27.25 mm |
Largeur totale | 1.0728 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 113 kN |
Charge statique | 102 kN |
Limite de fatigue | 12.5 kN |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 2.02 lb |