84,14 €/ Unitéhors TVA
101,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 31309 |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre intérieur | 1.7717 in |
Diamètre extérieur cuvette | 100 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.94 in |
Largeur cuvette | 18 mm |
Largeur cuvette | 0.71 in |
Largeur cône | 25 mm |
Largeur cône | 1.0728 in |
Largeur totale | 27.25 mm |
Largeur totale | 1.07 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 113 kN |
Charge statique | 102 kN |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Poids | 0.95 kg |
Poids | 2.09 lb |
66,82 €/ Unitéhors TVA
80,85 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026