84,78 €/ Unitéhors TVA
102,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 31308 |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre intérieur | 1.5748 in |
Diamètre extérieur cuvette | 90 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.5433 in |
Largeur cuvette | 17 mm |
Largeur cuvette | 0.67 in |
Largeur cône | 23 mm |
Largeur cône | 0.9055 in |
Largeur totale | 25.25 mm |
Largeur totale | 0.9941 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 91.1 kN |
Charge statique | 81.5 kN |
Limite de fatigue | 9.5 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 1.59 lb |
Poids | 0.72 kg |