Eriks
SKF

SKF 31307, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 35 mm ID, 80 mm tasse OD, 22.75 mm WD

  • ERIKS:13529527
  • Fabricant:7316577327284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

70,57 €/ Unitéhors TVA

85,39 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
313
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre intérieur
1.378 in
Diamètre extérieur cuvette
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
3.1496 in
Largeur cuvette
15 mm
Largeur cuvette
0.5906 in
Largeur cône
21 mm
Largeur cône
0.8268 in
Largeur totale
22.75 mm
Largeur totale
0.8957 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
75.4 kN
Charge statique
67 kN
Limite de fatigue
7.8 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
1.15 lb
Alternatives

42,78 €/ Unitéhors TVA

51,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026