52,54 €/ Unitéhors TVA
63,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre intérieur | 0.9843 in |
Diamètre extérieur cuvette | 62 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 2.4409 in |
Largeur cuvette | 13 mm |
Largeur cuvette | 0.5118 in |
Largeur cône | 17 mm |
Largeur cône | 0.6693 in |
Largeur totale | 18.25 mm |
Largeur totale | 0.7185 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 46.6 kN |
Charge statique | 40 kN |
Limite de fatigue | 4.4 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 0.6 lb |