Eriks
SKF

SKF 30332 J2, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 160 mm ID, 340 mm tasse OD, 75 mm WD

  • ERIKS:23225776
  • Fabricant:7316570348637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

3 355,00 €/ Unitéhors TVA

4 059,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre intérieur
6.2992 in
Diamètre extérieur cuvette
340 mm
Diamètre extérieur cuvette
13.3858 in
Largeur cuvette
58 mm
Largeur cuvette
2.2835 in
Largeur cône
68 mm
Largeur cône
2.6772 in
Largeur totale
75 mm
Largeur totale
2.9528 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
913 kN
Charge statique
1180 kN
Vitesse de référence
1500 rpm
Vitesse limite
2000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
63.8 lb