Eriks
SKF

SKF 30330, Roulement à rouleaux conique, 150 mm ID, 320 mm OD tasse, 72 mm WD, 2.83" WD

  • ERIKS:14622224
  • Fabricant:7316577434456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

2 614,59 €/ Unitéhors TVA

3 163,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
30330
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre intérieur
5.9055 in
Diamètre extérieur cuvette
320 mm
Diamètre extérieur cuvette
12.6 in
Largeur cuvette
55 mm
Largeur cuvette
2.17 in
Largeur cône
65 mm
Largeur cône
2.5591 in
Largeur totale
72 mm
Largeur totale
2.8346 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
879 kN
Charge statique
1060 kN
Limite de fatigue
104 kN
Vitesse de référence
1600 rpm
Vitesse limite
2000 rpm
Poids
54.6 lb
Poids
24.8 kg