1 349,71 €/ Unitéhors TVA
1 633,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre intérieur | 4.7244 in |
Diamètre extérieur cuvette | 260 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 10.2362 in |
Largeur cuvette | 46 mm |
Largeur cuvette | 1.811 in |
Largeur cône | 55 mm |
Largeur cône | 2.1654 in |
Largeur totale | 59.5 mm |
Largeur totale | 2.3425 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 601 kN |
Charge statique | 710 kN |
Limite de fatigue | 73.5 kN |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 30.2 lb |