1 108,32 €/ Unitéhors TVA
1 341,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre intérieur | 4.3307 in |
Diamètre extérieur cuvette | 240 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 9.4488 in |
Largeur cuvette | 42 mm |
Largeur cuvette | 1.6535 in |
Largeur cône | 50 mm |
Largeur cône | 1.9685 in |
Largeur totale | 54.5 mm |
Largeur totale | 2.1457 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 507 kN |
Charge statique | 585 kN |
Limite de fatigue | 62 kN |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 23.6 lb |
742,06 €/ Unitéhors TVA
897,89 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026