Eriks
SKF

SKF 30320, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 100 mm ID, 215 mm tasse OD, 51.5 mm WD

  • ERIKS:13529523
  • Fabricant:7316577327246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

677,53 €/ Unitéhors TVA

819,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre intérieur
3.937 in
Diamètre extérieur cuvette
215 mm
Diamètre extérieur cuvette
8.4646 in
Largeur cuvette
39 mm
Largeur cuvette
1.5354 in
Largeur cône
47 mm
Largeur cône
1.8504 in
Largeur totale
51.5 mm
Largeur totale
2.0276 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
431 kN
Charge statique
490 kN
Limite de fatigue
53 kN
Vitesse de référence
2400 rpm
Vitesse limite
3200 rpm
Poids
6.12 kg
Alternatives

453,59 €/ Unitéhors TVA

548,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026