487,56 €/ Unitéhors TVA
589,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre intérieur | 3.7402 in |
Diamètre extérieur cuvette | 200 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 7.874 in |
Largeur cuvette | 38 mm |
Largeur cuvette | 1.4961 in |
Largeur cône | 45 mm |
Largeur cône | 1.7717 in |
Largeur totale | 49.5 mm |
Largeur totale | 1.9488 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 353 kN |
Charge statique | 390 kN |
Limite de fatigue | 42.5 kN |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 14.2 lb |