381,39 €/ Unitéhors TVA
461,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre intérieur | 3.5433 in |
Diamètre extérieur cuvette | 190 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 7.4803 in |
Largeur cuvette | 36 mm |
Largeur cuvette | 1.4173 in |
Largeur cône | 43 mm |
Largeur cône | 1.6929 in |
Largeur totale | 46.5 mm |
Largeur totale | 1.8307 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 353 kN |
Charge statique | 400 kN |
Limite de fatigue | 44 kN |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 12.4 lb |
288,56 €/ Unitéhors TVA
349,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026