Eriks
SKF

SKF 30317, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 85 mm ID, 180 mm tasse OD, 44.5 mm WD

  • ERIKS:13529512
  • Fabricant:7316577327222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

290,79 €/ Unitéhors TVA

351,86 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre intérieur
3.3465 in
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Diamètre extérieur cuvette
7.0866 in
Largeur cuvette
34 mm
Largeur cuvette
1.3386 in
Largeur cône
41 mm
Largeur cône
1.6142 in
Largeur totale
44.5 mm
Largeur totale
1.752 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
372 kN
Charge statique
365 kN
Limite de fatigue
40.5 kN
Vitesse de référence
3000 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
10.7 lb
Alternatives

244,10 €/ Unitéhors TVA

295,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026