Eriks
SKF

SKF 30316, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 80 mm ID, 170 mm tasse OD, 42.5 mm WD

  • ERIKS:13529511
  • Fabricant:7316577327215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

225,42 €/ Unitéhors TVA

272,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre intérieur
3.1496 in
Diamètre extérieur cuvette
170 mm
Diamètre extérieur cuvette
6.6929 in
Largeur cuvette
33 mm
Largeur cuvette
1.2992 in
Largeur cône
39 mm
Largeur cône
1.5354 in
Largeur totale
42.5 mm
Largeur totale
1.6732 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
333 kN
Charge statique
320 kN
Limite de fatigue
36.5 kN
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
9.04 lb
Alternatives

193,00 €/ Unitéhors TVA

233,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026