Eriks
SKF

SKF 30314, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 70 mm ID, 150 mm tasse OD, 38 mm WD

  • ERIKS:13529509
  • Fabricant:7316577327185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

149,69 €/ Unitéhors TVA

181,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre intérieur
2.7559 in
Diamètre extérieur cuvette
150 mm
Diamètre extérieur cuvette
5.9055 in
Largeur cuvette
30 mm
Largeur cuvette
1.1811 in
Largeur cône
35 mm
Largeur cône
1.378 in
Largeur totale
38 mm
Largeur totale
1.4961 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
271 kN
Charge statique
260 kN
Limite de fatigue
31 kN
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
6.46 lb
Alternatives

133,37 €/ Unitéhors TVA

161,38 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026