Eriks
SKF

SKF 30313, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 65 mm ID, 140 mm tasse OD, 36 mm WD

  • ERIKS:13457737
  • Fabricant:7316577327178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

112,87 €/ Unitéhors TVA

136,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre intérieur
2.5591 in
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Diamètre extérieur cuvette
5.5118 in
Largeur cuvette
28 mm
Largeur cuvette
1.1024 in
Largeur cône
33 mm
Largeur cône
1.2992 in
Largeur totale
36 mm
Largeur totale
1.4173 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
240 kN
Charge statique
228 kN
Limite de fatigue
27.5 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
5.18 lb
Alternatives

107,24 €/ Unitéhors TVA

129,76 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026