87,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre intérieur | 2.5591 in |
Diamètre extérieur cuvette | 140 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.5118 in |
Largeur cuvette | 28 mm |
Largeur cuvette | 1.1024 in |
Largeur cône | 33 mm |
Largeur cône | 1.2992 in |
Largeur totale | 36.29 mm |
Largeur totale | 1.4287 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 240 kN |
Charge statique | 228 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Poids | 6.12 kg |