Eriks
SKF

SKF 30308, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 40 mm ID, 90 mm tasse OD, 25.25 mm WD

  • ERIKS:13529504
  • Fabricant:7316577432766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

38,74 €/ Unitéhors TVA

46,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre intérieur
1.5748 in
Diamètre extérieur cuvette
90 mm
Diamètre extérieur cuvette
3.5433 in
Largeur cuvette
20 mm
Largeur cuvette
0.7874 in
Largeur cône
23 mm
Largeur cône
0.9055 in
Largeur totale
25.25 mm
Largeur totale
0.9941 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
106 kN
Charge statique
95 kN
Limite de fatigue
10.8 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
1.61 lb
Alternatives

32,56 €/ Unitéhors TVA

39,40 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026