32,27 €/ Unitéhors TVA
39,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre intérieur | 1.378 in |
Diamètre extérieur cuvette | 80 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.1496 in |
Largeur cuvette | 18 mm |
Largeur cuvette | 0.7087 in |
Largeur cône | 21 mm |
Largeur cône | 0.8268 in |
Largeur totale | 22.75 mm |
Largeur totale | 0.8957 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 88.9 kN |
Charge statique | 73.5 kN |
Limite de fatigue | 8.3 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 1.12 lb |
26,48 €/ Unitéhors TVA
32,04 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026