Eriks
SKF

SKF 30303/VE197, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 17 mm ID, 47 mm tasse OD, 15.25 mm WD

  • ERIKS:13535743
  • Fabricant:7316577688088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

50,08 €/ Unitéhors TVA

60,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre intérieur
0.6693 in
Diamètre extérieur cuvette
47 mm
Diamètre extérieur cuvette
1.8504 in
Largeur cuvette
12 mm
Largeur cuvette
0.4724 in
Largeur cône
14 mm
Largeur cône
0.5512 in
Largeur totale
15.25 mm
Largeur totale
0.6087 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
34.2 kN
Charge statique
25 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
16000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
0.28 lb