Eriks
SKF

SKF 30302, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 15 mm ID, 42 mm tasse OD, 14.25 mm WD

  • ERIKS:13529499
  • Fabricant:7316577327079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

15,76 €/ Unitéhors TVA

19,07 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre intérieur
0.5906 in
Diamètre extérieur cuvette
42 mm
Diamètre extérieur cuvette
1.6535 in
Largeur cuvette
11 mm
Largeur cuvette
0.4331 in
Largeur cône
13 mm
Largeur cône
0.5118 in
Largeur totale
14.25 mm
Largeur totale
0.561 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
27.7 kN
Charge statique
20 kN
Limite de fatigue
2.08 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
18000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
0.2 lb
Alternatives

15,78 €/ Unitéhors TVA

19,09 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026