2 803,98 €/ Unitéhors TVA
3 392,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre intérieur | 7.874 in |
Diamètre extérieur cuvette | 360 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 14.1732 in |
Largeur cuvette | 48 mm |
Largeur cuvette | 1.8898 in |
Largeur cône | 58 mm |
Largeur cône | 2.2835 in |
Largeur totale | 64 mm |
Largeur totale | 2.5197 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 845 kN |
Charge statique | 1120 kN |
Limite de fatigue | 106 kN |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Vitesse limite | 1700 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 53.5 lb |